Maxxima M42201r | Durdurma/arka/dönüş lambası Led Rd Grommet Dikdörtgen | 3vng2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAXXIMA M42201R Stop / kuyruk / dönüş Işığı Led Rd Grommet Rect | AD2WTW 3VNG2

MAXXIMA M42201R Stop/kuyruk/dönüş Lambası Led Rd Grommet Rect

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2WTW Modeli: M42201RÇapraz Referans: 3VNG2
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
€39.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stop / Tail / Dönüş Işığı
Temel malzemepolikarbonat
RenkKırmızı
Mevcut Çizim310mA
derinlik1.75 "
Yükseklik3.375 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba TipiLED
uzunluk1.8 "
Lens TasarımıDikdörtgen biçiminde
objektif Malzemepolikarbonat
MontajGrommet
Güç Kaynağı12 VDC
genişlik5 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikMevcut ÇizimderinlikÇapYükseklikuzunlukLens TasarımıMontajÜcret
MAXXIMA M63100R Stop / tail / turn Işıklı Led Kırmızı Grommet Ovl | AC9UBN 3JYD4 M63100R6.38 "430mA2.25 "-1.625 "6.4 "OvalGrommet€44.38
MAXXIMA AX40RCG-KIT Stop/kuyruk/dönüş Lambası Led Kırmızı Yuvarlak 4 Çap | AD2WTL 3VNC8 AX40RCG-KITI-140mA-4"1.875 "-yuvarlakGrommet€28.93
MAXXIMA M63318-A Stop / kuyruk / dönüş Işığı Led Kırmızı Surf Rect | AD3DLH 3YGD7 M63318-A15.38 "320mA5 / 8 "-1.25 "15.4 "Dikdörtgen biçimindeyüzey€61.04
MAXXIMA 3YXU6 Dur/kuyruk/dönüş Lambası Led Kırmızı Yuvarlak 4 Çap | AD3FRV 3YXU6-50mA-4"1.25 "-yuvarlakflanş€44.72
MAXXIMA 3YXU9 Stop/kuyruk/dönüş Lambası Led Kırmızı Yuvarlak 4 Çap | AD3FRX 3YXU9-50mA-4"1.25 "-yuvarlakGrommet€39.98
MAXXIMA M42100R Dur/kuyruk/dönüş Lambası Led Kırmızı Yuvarlak 4 Çap | AD3FRZ 3YXV3 M42100R-50mA-4"2"-yuvarlakGrommet€34.74
MAXXIMA M42344R Stop/kuyruk/dönüş Lambası Led Kırmızı 4-1/4 Çap | AE9XPJ 6NDX3 M42344R-180mA-4.25 "1.875 "-yuvarlakGrommet€20.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAXXIMA M42201R Stop/kuyruk/dönüş Lambası Led Rd Grommet Rect
€39.55 / Adet