Maxxima M844280-a | Kargo Işığı 9 Led 18 İnç Beyaz | 6fdy1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAXXIMA M844280-A Kargo Işığı 9 Led 18 İnç Beyaz | AE8TDU 6FDY1

MAXXIMA M844280-A Kargo Işığı 9 Led 18 İnç Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8TDU Modeli: M844280-AÇapraz Referans: 6FDY1
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
€154.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kargo Işık
Baz Montaj Merkezleri1-1 / 4 "
RenkBeyaz
Current Rating960mA
derinlik5 / 8 "
Yükseklik1.5 "
Lamba Ömrü100,000 saat.
Lamba TipiLED
uzunluk18 "
MalzemePaslanmaz çelik
Montaj Tipiyüzey
Ampul Sayısı9
ShapeDikdörtgen
Sonlandırma TürüKünt Kesilmiş Teller
Tip9 Diyot
Volt Ampul12.8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAXXIMA M844280-A Kargo Işığı 9 Led 18 İnç Beyaz
€154.39 / Adet