Maxxima M844282-a | Kargo Hafif Buzlu Dikdörtgen | 34tg97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAXXIMA M844282-A Kargo Hafif Buzlu Dikdörtgen | AG4VCH 34TG97

MAXXIMA M844282-A Kargo Işığı Buzlu Dikdörtgen

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4VCH Modeli: M844282-AÇapraz Referans: 34TG97
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
€153.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kargo Işık
Temel malzemeÇelik
Mevcut ÇizimMerhaba 930mA, Lo 370mA
derinlik1-1 / 10 "
Yükseklik2 2 / 5 "
Gövde RengiSiyah
Gövde MalzemesiAlüminyum
Lamba TipiLED
uzunluk19 2 / 5 "
Objektif Rengibuzlu
Lens TasarımıDikdörtgen biçiminde
objektif MalzemeAkrilik
Işık çıkışıHI 550 / LO 250 Lümen
MontajTutucu
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8512202080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelObjektif RengiTemel malzemeMevcut Çizimobjektif MalzemeIşık çıkışıMontajderinlikYükseklikÜcret
MAXXIMA M84438 Kargo Hafif 1000 Lümen Şeffaf Dikdörtgen | AG4VCJ 34TG99 M84438Temizlepolikarbonat1.1Apolikarbonat1000 Lümenyüzey1-1 / 5 "4 2 / 3 "€197.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAXXIMA M844282-A Kargo Işığı Buzlu Dikdörtgen
€153.79 / Adet