MCDONNELL & MILLER FS4-3T Genel Amaçlı Sıvı Akış Anahtarı 160 Psi, SPDT
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Bağlantı boyutu | 1 "/ 3/4" NPT |
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | 300 F |
Maks. Basınç | 160 psi |
Min. Ortam Sıcaklığı | 32 F |
Min. Akışkan Sıcaklığı | 32 F |
Anahtar Muhafazası | NEMA 1 |
Anahtar Türü | Tek Kutuplu Çift Atışlı Snap Anahtarı |
Tip | 1/3 HP, Genel Amaçlı, Elektrikle Çalışan |
Gerilim | 120/240 |
Islanan Malzemeler | Pirinç, EPDM |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00