Mcdonnell & Miller Fs5-3/4 | 114760 | Sıvı Akışını Değiştirin, 3/4 Mnpt, 150 Psi | 4rc67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MCDONNELL & MILLER FS5-3 / 4 Anahtarlı Sıvı Akışı, 3/4 MNPT, 150 Psi | AD9ECR 4RC67 / 114760

MCDONNELL & MILLER FS5-3/4 Anahtar Sıvı Akışı, 3/4 MNPT, 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9ECR Modeli: FS5-3/4Çapraz Referans: 4RC67 / 114760
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
€613.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Akış Anahtarı
Bağlantı boyutu3/4 FNPT'li
Maks. akış15 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si15
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı250 F
Maks. Basınç150 psi
Min. Ortam Sıcaklığı32 F
Min. Akış hızı1.5 GPM
Min. Akışkan Sıcaklığı32 F
Anahtar MuhafazasıNEMA 1
Anahtar TürüTek Kutuplu Çift Atışlı Snap Anahtarı
TipGenel Amaçlı Anahtar
Gerilim120/240
Islanan MalzemelerPirinç, EPDM

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MCDONNELL & MILLER FS5-3/4 Anahtar Sıvı Akışı, 3/4 MNPT, 150 Psi
€613.94 / Adet