Mcdonnell & Miller Fs6-3/4 | 115400 | Anahtar Akışı, 3/4 Fnpt Nema 1 | 1rf64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MCDONNELL & MILLER FS6-3 / 4 Anahtar Akışı, 3/4 FNPT NEMA 1 | AB3BYB 1RF64 / 115400

MCDONNELL & MILLER FS6-3/4 Anahtar Akışı, 3/4 FNPT NEMA 1

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BYB Modeli: FS6-3/4Çapraz Referans: 1RF64 / 115400
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
€1,009.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış anahtarı
Bağlantı boyutu3/4 FNPT'li
Maks. akış2.5 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si2.5
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı225 F
Maks. Basınç100 psi
Min. Ortam Sıcaklığı32 F
Min. Akış hızı0.12 GPM
Min. Akışkan Sıcaklığı32 F
Anahtar MuhafazasıNEMA 1
Anahtar TürüTek Kutuplu Çift Atışlı Snap Anahtarı
TipAğır Hizmet, Yüksek Hassasiyet Anahtarı
UPC751875043271
Islanan MalzemelerPirinç, S / S, Buna N, Viton, PTFE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MCDONNELL & MILLER FS6-3/4 Anahtar Akışı, 3/4 FNPT NEMA 1
€1,009.69 / Adet