Mcdonnell & Miller Fs7-4 | 119700 | Sıvı Akışını Değiştirin, 1 1/4 Mnpt, 300 Psi | 4rc70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MCDONNELL & MILLER FS7-4 Anahtar Sıvı Akışı, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECV 4RC70 / 119700

MCDONNELL & MILLER FS7-4 Anahtarlı Sıvı Akışı, 1 1/4 MNPT, 300 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9ECV Modeli: FS7-4Çapraz Referans: 4RC70 / 119700
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
€1,086.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış anahtarı
Bağlantı boyutu1 1/4 MNPT
Maks. akış7.7 GPM
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si7.7
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı300 F
Maks. Basınç300 psi
Min. Ortam Sıcaklığı32 F
Min. Akış hızı4.8 GPM
Min. Akışkan Sıcaklığı32 F
Anahtar MuhafazasıNEMA 1
Anahtar TürüTek Kutuplu Çift Atışlı Snap Anahtarı
TipEndüstriyel / Ağır Hizmet Sıvı Akış Anahtarı
Gerilim120/240
Islanan MalzemelerPirinç, S / S, Bronz, PTFE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • McDonnell ve Miller 119700 FS7-4 sıvı akış anahtarı, NEMA 1 anahtar muhafazası ile donatılmış tek kutuplu, çift kademeli bir anahtardır. 300 Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıklarda ve 300 psi'ye kadar basınçlarda çalışabilir ve ağır hizmet endüstriyel uygulamalar için idealdir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MCDONNELL & MILLER FS7-4 Anahtarlı Sıvı Akışı, 1 1/4 MNPT, 300 Psi
€1,086.28 / Adet