MCKINNEY MCK-HD-79-BZ Dişli Piyano Menteşe Bronz Eloksal
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli Piyano Menteşe |
Renk | Bronz |
Bitiş | Bronz Eloksallı |
donanım | Dahil |
Delik Aralığı | Değişir |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 10 |
Hastane İpucu | Yok hayır |
Yaprak Kalınlığı | 0.187 " |
uzunluk | 6.58ft. |
Malzeme | Ekstrüde 6063-T6 Alüminyum Alaşım |
Montaj | Tam Gömme |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 2.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 6.99 |
HS kodu | 8302104030 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00