Mechanix Smg-c91-010 | Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Yüksek Görünürlüklü Sarı L Pr | 31tu56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MECHANIX SMG-C91-010 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Yüksek Görünürlük Sarı L Pr | AG2NPD 31TU56

MECHANIX SMG-C91-010 Kesilmeye Dirençli Eldiven Yüksek Görünürlüklü Sarı L Pr

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2NPD Modeli: SMG-C91-010Çapraz Referans: 31TU56
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
€68.07 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dayanıklı Eldiven Kes
Aşınmaya DayanıklıEvet
ANSI Aşınma Döngüleri1000'den büyük
ANSI Kesim Gramları1500'den büyük
ANSI Delinme Newtonları60'den büyük
ANSI / ISEA Aşınma Seviyesi3
ANSI / ISEA Kesim Seviyesi4
ANSI / ISEA Delinme Seviyesi5
Geri malzemeTrekDry (R)
RenkHi-Vis Sarı
ManşetKanca ve ilmek
kesimClute
Kesime DirençliEvet
Parmak MalzemesiSuni Deri, Armortex (R)
Parmak StiliHer Şey Dahil
ElSağ sol
uzunluk10 "
Astar MalzemesiArmorTex (R)
Palm MalzemesiSuni Deri, Armortex (R)
Delinmeye DayanıklıEvet
bedenL
Dikiş MalzemesiNaylon
Önerilen Kullanım OrtamıKuru / Hafif Yağlı
Başparmak StiliDüz
AğırlıkOrta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu6216005820

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
MECHANIX SMG-C91-008 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Yüksek Görünürlük Sarı S Pr | AG2NPB 31TU54 SMG-C91-008S€68.07
MECHANIX SMG-C91-009 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Yüksek Görünürlüklü Sarı M Pr | AG2NPC 31TU55 SMG-C91-009M€68.07
MECHANIX SMG-C91-011 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Yüksek Görünürlük Sarı Xl Pr | AG2NPE 31TU57 SMG-C91-011XL€68.07
MECHANIX SMG-C91-012 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Yüksek Görünürlüklü Sarı 2xl Pr | AG2NPF 31TU58 SMG-C91-0122XL€68.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MECHANIX SMG-C91-010 Kesilmeye Dirençli Eldiven Yüksek Görünürlüklü Sarı L Pr
€68.07 / Adet