Mechanix Smp-c91-008 | Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Yüksek Görünürlüklü Sarı S Pr | 31tu59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MECHANIX SMP-C91-008 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Yüksek Görünürlük Sarı S Pr | AG2NPG 31TU59

MECHANIX SMP-C91-008 Kesilmeye Dirençli Eldiven Yüksek Görünürlüklü Sarı S Pr

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2NPG Modeli: SMP-C91-008Çapraz Referans: 31TU59
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
€78.34 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dayanıklı Eldiven Kes
Aşınmaya DayanıklıEvet
ANSI Aşınma Döngüleri1000'den büyük
ANSI Kesim Gramları1500'den büyük
ANSI Delinme Newtonları60'den büyük
ANSI / ISEA Aşınma Seviyesi3
ANSI / ISEA Kesim Seviyesi4
ANSI / ISEA Delinme Seviyesi5
Geri malzemeTrekDry (R) / TPR
RenkHi-Vis Sarı
ManşetKanca ve ilmek
kesimClute
Kesime DirençliEvet
Parmak MalzemesiSuni Deri, Armortex (R)
Parmak StiliHer Şey Dahil
ElSağ sol
Mafsal Dolgu MalzemesiTPR
uzunluk10 "
Astar MalzemesiArmorTex (R)
Palm MalzemesiSuni Deri, Armortex (R)
Delinmeye DayanıklıEvet
bedenS
Dikiş MalzemesiNaylon
Önerilen Kullanım OrtamıKuru / Hafif Yağlı
Başparmak StiliDüz
AğırlıkOrta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu6216005820

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
MECHANIX SMP-C91-009 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Yüksek Görünürlüklü Sarı M Pr | AG2NPH 31TU60 SMP-C91-009M€78.34
MECHANIX SMP-C91-010 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Yüksek Görünürlük Sarı L Pr | AG2NPJ 31TU61 SMP-C91-010L€78.34
MECHANIX SMP-C91-011 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Yüksek Görünürlük Sarı Xl Pr | AG2NPK 31TU62 SMP-C91-011XL€78.34
MECHANIX SMP-C91-012 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Yüksek Görünürlüklü Sarı 2xl Pr | AG2NPL 31TU63 SMP-C91-0122XL€78.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MECHANIX SMP-C91-008 Kesilmeye Dirençli Eldiven Yüksek Görünürlüklü Sarı S Pr
€78.34 / Adet