Medcaster Dw03tpp100tlhk01g | İçi Boş Kingpin Döner Teker 3 İnç 220 Lb | 1mmb7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G İçi Boş Kingpin Döner Teker 3 İnç 220 Lb | AB2KUN 1MMB7

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G İçi Boş Kingpin Döner Teker 3 İnç 220 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KUN Modeli: DW03TPP100TLHK01GÇapraz Referans: 1MMB7
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
€38.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Bijon Delikli Döner Teker, Frenli
fren TipiToplam Kilit
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Çerçeve FinishCilalı Çinko
Yük katsayısı220 lb
Montaj Cıvatası Çapı.1 / 2 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı2
Toplam yükseklik3 15 / 16 "
kablo kanalıÇift Bilya Sertleştirilmiş
Kök Dia.1/2 "Cıvata Deliği
Kök Tipiiçi boş Kingpin
Sıcaklık. menzil-45 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8716905035
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G İçi Boş Kingpin Döner Teker 3 İnç 220 Lb
€38.18 / Adet