Medcaster Ng03qdp125swtp01g | Plaka Tekeri 200 Lb. Döner | 40n392 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEDCASTER NG03QDP125SWTP01G Plakalı Teker 200 Lb. Döner | AD3TEV 40N392

MEDCASTER NG03QDP125SWTP01G Plaka Tekeri 200 Lb. Döner

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3TEV Modeli: NG03QDP125SWTP01GÇapraz Referans: 40N392
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
€33.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePolipropilen
Durometre70 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishNaylon
çerçeve MalzemeNaylon
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 2-13/16"
Yük katsayısı200 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.0.313 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 3-1/16"
Toplam yükseklik4.25 "
Plaka Boyutu2-1/2 x 3-5/8"
Plaka kalınlığı0.125 "
Levha TipiC
kablo kanalıMühürlü Hassas Bilyalı
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)15.56
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Cıvatası Çapı.Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıÇekirdek malzemeToplam yükseklikkablo kanalıSıcaklık. menzilTekerlek RengiTekerlek çapıÜcret
MEDCASTER DW03TPP100SWTP01G Döner Plakalı Teker 220 Lb 3 İnç Çap | AB2KUP 1MMB8 DW03TPP100SWTP01G5 / 16 "0 ila 299 lb.Poliolefin4 1 / 16 "Çift Bilya Sertleştirilmiş-45 Derece ila 180 Derece FGri3"€33.93
MEDCASTER CH03TPP125SWTP01G Döner Plakalı Teker 190 Lb 3 İnç Çap | AB2KUY 1MMC9 CH03TPP125SWTP01G5 / 16 "0 ila 299 lb.Poliolefin4.437 "Çift Bilya Sertleştirilmiş-30 Derece ila 180 Derece FGri3"€20.42
MEDCASTER CH04TPP125SWTP01G Döner Plakalı Teker 240 Lb 4 İnç Çap | AB2KVB 1MMD3 CH04TPP125SWTP01G5 / 16 "0 ila 299 lb.Poliolefin5.437 "Çift Bilya Sertleştirilmiş-30 Derece ila 180 Derece FGri4"€25.16
MEDCASTER CH05TPP125SWTP01G Döner Tablalı Teker 260 Lb 5 İnç Çap | AB2KVE 1MMD6 CH05TPP125SWTP01G5 / 16 "0 ila 299 lb.Poliolefin6.437 "Çift Bilya Sertleştirilmiş-30 Derece ila 180 Derece FGri5"€28.06
MEDCASTER CH06TPP125SWTP01G Döner Plakalı Teker 260 Lb 6 İnç Çap | AB2KVH 1MMD9 CH06TPP125SWTP01G5 / 16 "0 ila 299 lb.Poliolefin7 13 / 32 "Çift Bilya Sertleştirilmiş-30 Derece ila 180 Derece FGri6"€33.99
MEDCASTER SS03AMP125SWTP01G Döner Plakalı Teker 165 Lb 3 İnç Çap | AB2KWD 1MMH1 SS03AMP125SWTP01G5 / 16 "0 ila 299 lb.Poliolefin4.437 "Çift top-30 Derece ila 210 Derece FYeşil3"€46.11
MEDCASTER SS04AMP125SWTP01G Döner Plakalı Teker 190 Lb 4 İnç Çap | AB2KWG 1MMH4 SS04AMP125SWTP01G5 / 16 "0 ila 299 lb.Poliolefin5.437 "Çift top-30 Derece ila 210 Derece FYeşil4"€49.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEDCASTER NG03QDP125SWTP01G Plaka Tekeri 200 Lb. Döner
€33.69 / Adet