MEDCASTER NG04QDP125TLTP01G Toplam kilitli 275 Lb 4 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Plaka Tekeri |
fren Tipi | Toplam Kilit |
Tekerlek Freni Dahil | Evet |
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | 0 ila 299 lb. |
Caster Ürün Grubu | Tam Kilitli Döner Teker |
Caster Sıcaklığı Aralık Mevcut | Evet |
Tekerlek Tipi | Döner |
Tekerlek Malzemesi | Termoplastik Kauçuk |
Caster Tekerlek Şekli | Standart |
Çekirdek Rengi | Gri |
Çekirdek malzeme | Poliolefin |
Durometre | 65 Sahil A |
Genişletilmiş Olası Satış | Yok hayır |
Çerçeve Finish | Naylon |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Delik deseni | C |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 1-3/4 x 2-13/16" |
Yük katsayısı | 275 lb |
Kilit tipi | Toplam Kilit |
Montaj Cıvatası Çapı. | 5 / 16 " |
İşaretleme olmayan | Evet |
Tekerlek Sayısı | 1 |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 1-3/4 x 3-1/16" |
Toplam yükseklik | 5.75 " |
Plaka Boyutu | 2-1/2 x 3-5/8" |
Plaka kalınlığı | 0.125 " |
Levha Tipi | C |
kablo kanalı | Mühürlü Hassas Bilyalı |
Dönme Yarıçapı | 0" |
Sıcaklık. menzil | -30 Derece ila 180 Derece F |
Tekerlek Rulmanları | Hassas Bilyalı |
Tekerlek Rengi | Gri |
Tekerlek çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Termoplastik Kauçuk |
Tekerlek Genişliği | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 21.59 |
HS kodu | 8302200000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | çerçeve Malzeme | fren Tipi | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | İç Cıvata Deliği Aralığı | Yük katsayısı | Montaj Cıvatası Çapı. | Dış Cıvata Deliği Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW03TPP100TLTP01G | Çift Tekerlek Döner Teker | Çelik | Toplam Kilit | 0 ila 299 lb. | 1-3/4 x 2-13/16" | 220 lb | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | €41.44 | ||
CN02NRP100TLTP02G | Döner Plaka Tekeri | Çelik | Toplam Kilit | 0 ila 299 lb. | 13/16 x 1-1/4" | 125 lb | 3 / 16 " | 13/16 x 1-7/8" | €1.92 | ||
CH03TPP125TLTP01G | Döner Plaka Tekeri | Çelik | Toplam Kilit | 0 ila 299 lb. | 1-3/4 x 2-13/16" | 190 lb | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | €40.91 | ||
CH04TPP125TLTP01G | Döner Plaka Tekeri | Çelik | Toplam Kilit | 0 ila 299 lb. | 1-3/4 x 2-13/16" | 240 lb | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | €46.49 | ||
CH05TPP125TLTP01G | Döner Plaka Tekeri | Çelik | Toplam Kilit | 0 ila 299 lb. | 1-3/4 x 2-13/16" | 260 lb | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | €51.33 | ||
CH06TPP125TLTP01G | Döner Plaka Tekeri | Çelik | Toplam Kilit | 0 ila 299 lb. | 1-3/4 x 2-13/16" | 260 lb | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | €48.02 | ||
SS03AMP125TLTP01G | Döner Plaka Tekeri | Paslanmaz çelik | Toplam Kilit | 0 ila 299 lb. | 1-3/4 x 2-13/16" | 165 lb | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | €75.21 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00