Medcaster Ss05amp125tlgr09g | 1mmj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G Tam Kilitli Döner Gövdeli Teker 5 İnç 220 Lb | AB2KWX 1MMJ9

MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G Toplam Kilitli Döner Kök Teker 5 İnç 220 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KWX Modeli: SS05AMP125TLGR09GÇapraz Referans: 1MMJ9
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
€11.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tam Kilitli Döner Mil Tekeri
fren TipiFirar Sonu
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Çerçeve FinishPaslanmaz çelik
Yük katsayısı220 lb
Kilit tipiToplam Kilit
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik6 5 / 16 "
kablo kanalıÇift top
Kök Dia.27 / 32 "
Kök uzunluğu2.187 "
Kök TipiSürtünme Halkası
Sıcaklık. menzil-45 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek RengiYeşil
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkablo kanalıfren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıKök Dia.Kök uzunluğuKök TipiSıcaklık. menzilTekerlek RulmanlarıÜcret
MEDCASTER CH03TPP125TLGR09G Tam Kilitli Döner Gövdeli Teker 3 İnç 190 Lb | AB2KVM 1MME4 CH03TPP125TLGR09GÇift topFirar Sonu0 ila 299 lb.27 / 32 "2.187 "Sürtünme Halkası-45 Derece ila 180 Derece FHassas Bilyalı€4.75
MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G Toplam Kilitli Döner Gövdeli Teker 5 İnç 260 Lb | AB2KVR 1MME8 CH05TPP125TLGR09GÇift topFirar Sonu0 ila 299 lb.27 / 32 "2.187 "Sürtünme Halkası-45 Derece ila 180 Derece FHassas Bilyalı€101.14
MEDCASTER CH03TPP125TLXRN2G Tam Kilitli Döner Gövdeli Teker 3 İnç 190 Lb | AB2KVW 1MMG3 CH03TPP125TLXRN2GÇift topFirar Sonu0 ila 299 lb.13 / 16 "2.25 "Genişleyen Adaptör-45 Derece ila 180 Derece FHassas Bilyalı€5.67
MEDCASTER NG05QDP125TLGR09G Toplam Kilitli Döner Mil Tekeri 5 İnç 325 Lb | AB2KXR 1MMN2 NG05QDP125TLGR09GHassas BilyalıFirar Sonu300 ila 999 lb.27 / 32 "2.187 "Sürtünme Halkası-45 Derece ila 180 Derece Ftop€80.63
MEDCASTER CN02NRP100TLGR01G Frenli Döner Mil Tekeri 2 İnç 75 Lb | AC7NDY 38R621 CN02NRP100TLGR01GÇift topToplam Kilit0 ila 299 lb.7 / 16 "7 / 8 "Sürtünme Halkası-35 Derece ila 175 Derece FHassas Bilyalı€30.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G Toplam Kilitli Döner Kök Teker 5 İnç 220 Lb
€11.33 / Adet