Medcaster Ss05amp125tltp01g | 1mmh8 | Döner Plaka Tekeri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEDCASTER SS05AMP125TLTP01G Swivel Plate Caster With Total-lock 220 Lb 5 Inch Diameter | AB2KWL 1MMH8

MEDCASTER SS05AMP125TLTP01G Toplam kilitli 220 Lb 5 İnç Çaplı Döner Plakalı Teker

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KWL Modeli: SS05AMP125TLTP01GÇapraz Referans: 1MMH8
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
€94.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
fren TipiToplam Kilit
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Ürün GrubuTam Kilitli Döner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre85 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishPaslanmaz çelik
çerçeve MalzemePaslanmaz çelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 2-13/16"
Yük katsayısı220 lb
Kilit tipiToplam Kilit
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 3-1/16"
Toplam yükseklik6.437 "
Plaka Boyutu2-1/2 x 3-5/8"
Plaka kalınlığı0.125 "
Levha TipiC
kablo kanalıÇift top
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 210 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiYeşil
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+çerçeve Malzemefren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme Aralığıİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıÜcret
MEDCASTER DW03TPP100TLTP01G Tam kilitli 220 Lb 3 İnç Çaplı Döner Plakalı Teker | AB2KUQ 1MMB9 DW03TPP100TLTP01GÇift Tekerlek Döner TekerÇelikToplam Kilit0 ila 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"220 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€41.44
MEDCASTER CN02NRP100TLTP02G Tam Kilitli Döner Plakalı Teker 125 Lb 2 İnç Çap | AB2KUV 1MMC6 CN02NRP100TLTP02GDöner Plaka TekeriÇelikToplam Kilit0 ila 299 lb.13/16 x 1-1/4"125 lb3 / 16 "13/16 x 1-7/8"€1.92
MEDCASTER CH03TPP125TLTP01G Tam Kilitli Döner Plakalı Teker 190 Lb 3 İnç Çap | AB2KUZ 1MMD1 CH03TPP125TLTP01GDöner Plaka TekeriÇelikToplam Kilit0 ila 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"190 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€40.91
MEDCASTER CH04TPP125TLTP01G Tam kilitli 240 Lb 4 İnç Çaplı Döner Tablalı Teker | AB2KVC 1MMD4 CH04TPP125TLTP01GDöner Plaka TekeriÇelikToplam Kilit0 ila 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"240 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€46.49
MEDCASTER CH05TPP125TLTP01G Tam Kilitli Döner Tablalı Teker 260 Lb 5 İnç Çap | AB2KVF 1MMD7 CH05TPP125TLTP01GDöner Plaka TekeriÇelikToplam Kilit0 ila 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"260 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€51.33
MEDCASTER CH06TPP125TLTP01G Tam Kilitli Döner Tablalı Teker 240 Lb 6 İnç Çap | AB2KVJ 1MME1 CH06TPP125TLTP01GDöner Plaka TekeriÇelikToplam Kilit0 ila 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"260 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€48.02
MEDCASTER SS03AMP125TLTP01G Tam kilitli 165 Lb 3 İnç Çaplı Döner Plakalı Teker | AB2KWE 1MMH2 SS03AMP125TLTP01GDöner Plaka TekeriPaslanmaz çelikToplam Kilit0 ila 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"165 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€75.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEDCASTER SS05AMP125TLTP01G Toplam kilitli 220 Lb 5 İnç Çaplı Döner Plakalı Teker
€94.01 / Adet