Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEGAPRO 9BP-CG-2B-B Güç Bit Seti 3/16 Hex 2 İnç, 2'li Paket | AB3HYB 1TLJ3

MEGAPRO 9BP-CG-2B-B Power Bits Seti 3/16 Hex 2 İnç, 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3HYB Modeli: 9BP-CG-2B-BÇapraz Referans: 1TLJ3
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
€8.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tornavida Değiştirme Bit Seti
Bit Uzunluğu2"
MalzemeS2 Çelik
Parça sayısı2
Nokta Boyutu3/16 Hex Soket, Vidalı Marş
Şaft Boyutu1 / 4 "
TipÇoklu (Set)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)14.61
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Parça sayısıNokta BoyutuÜcret
MEGAPRO 9BP-AH-3A-B Güç Bit Seti 2 İnç, 3 Parça | AB3HXZ 1TLJ1 9BP-AH-3A-BÇift Uçlu Bit Seti31/4 Soket Adaptörü, Valf Stem Ucu, Yarıklı 5.5, Yıldız T9 ve T40€7.59
MEGAPRO 9BP-CG-2A-B Güç Biti Seti #2-5 Yuva 2 İnç, 2'li Paket | AB3HYA 1TLJ2 9BP-CG-2A-BTornavida Değiştirme Bit Seti2Oluklu # 2 ve # 3, Oluklu # 4 ve # 5€3.61
MEGAPRO 9BP-HX-3A-B Güç Biti Seti Altıgen 2 İnç, 3'lü Paket | AB3HYC 1TLJ4 9BP-HX-3A-BTornavida Değiştirme Bit Seti3Altıgen 2 ve 3 mm, Altıgen 4 ve 5 mm, Altıgen 5.5 ve 6 mm€5.11
MEGAPRO 9BP-HX-2A-B Güç Bit Seti 3/32-9/64 Altıgen, 2'li Paket | AB3HYD 1TLJ5 9BP-HX-2A-BTornavida Değiştirme Bit Seti2Hex 3/32 ve 7/64, Hex 1/8 ve 9/64€3.57
MEGAPRO 9BP-HX-2B-B Güç Bit Seti 5/32 1/4 Altıgen, 2'li Paket | AB3HYE 1TLJ6 9BP-HX-2B-BTornavida Değiştirme Bit Seti2Hex 5/32 ve 3/16, Hex 7/32 ve 1/4€3.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEGAPRO 9BP-CG-2B-B Power Bits Seti 3/16 Hex 2 İnç, 2'li Paket
€8.87 / Adet