MEGAPRO STD6-8-C Yedek Uç Anahtarı #6 ve #8
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tornavida Değiştirme Ucu |
Bit Stili | İngiliz anahtarı |
Hex Boyutu | 1 / 4 " |
Malzeme | S2 Çelik |
Uzunluk | 2.25 " |
Nokta Boyutu | # 6 ve # 8 |
SAE veya Metrik | SAE |
Şaft Dia. | 1 / 4 " |
Tip | İngiliz anahtarı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.18 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8207906000 |
PLATFORM | Model | Nokta Boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
FD4-6-C | # 4 ve # 6 | oluklu | €3.66 | ||
PD0-3-C | # 0 ve # 3 | Phillips | €4.03 | ||
PD1-2-C | # 1 ve # 2 | Phillips | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SD0-3-C | # 0 ve # 3 | Kare (Robertson) | €4.54 | ||
SD1-2-C | # 1 ve # 2 | Kare (Robertson) | €4.62 | ||
TDT10-15-C | T10 ve T15 | Torx | €10.80 | ||
STD10-12-C | # 10 ve # 12 | İngiliz anahtarı | €8.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00