MEGGER 230415 Ac Yüksek Kap Test Cihazı 4kvac
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | AC Yüksek Pot Test Cihazı |
doğruluk | Metre Ölçeğinin% 2'si |
Akım aralığı | Gezi Seviyesi 0.3 - 12mA |
voltaj Çıkışı | 0 ila 4k VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.37 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.24 |
Gemi genişliği (cm) | 26.92 |
HS kodu | 9030330040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Akım aralığı | + | voltaj Çıkışı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
230425 | Trip Seviyesi 0.3 - 12mA, 0.43 - 17mA | AC / DC Yüksek Pot Test Cihazı | 0 - 4kVAC, 0 - 5kVDC | €6,475.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00