Megger Det14c | Topraklama Direnci Test Cihazı Üzerinde Kelepçe 1500 Ohm | 6mrn4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEGGER DET14C Toprak Direnci Test Cihazı 1500 Ohm Üzerinde Kelepçe | AE9VKP 6MRN4

MEGGER DET14C Kelepçeli Toprak Direnci Test Cihazı 1500 Ohm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9VKP Modeli: DET14CÇapraz Referans: 6MRN4
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
€3,071.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Toprak Direnci Test Cihazı Üzerindeki Kelepçe
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi(4) 1.5 V / AA
SayımlarAydınlatmalı 4 Hane + 6 Hane
Akım Ölçüm Aralığı0.5 mA ila 35.0 A
Veri kaydı256 Kayıtları
ekranDijital lcd
Çene Kapasitesi1.53 "(39 mm)
Çalışma Frekansı1390 Hz
çözüm0.01 ila 10 Ohm
Güvenlik DerecelendirmesiIP30, EN 61010-2-032 & CATIV 600V Kirlilik Derecesi 2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.06
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Toprak Direnci Aralığı (0.05 ila 1500 Ohm)
  • Direnç Doğruluğu (Düşük Aralık +/-% 1.5, Yüksek Aralık +/-% 35)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEGGER DET14C Kelepçeli Toprak Direnci Test Cihazı 1500 Ohm
€3,071.68 / Adet