Megger Det3tc | Topraklama Test Cihazı 128 Hz 100vac | 2my25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEGGER DET3TC Topraklama Test Cihazı 128 Hz 100vac | AC2UTF 2MY25

MEGGER DET3TC Topraklama Test Cihazı 128 Hz 100vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2UTF Modeli: DET3TCÇapraz Referans: 2MY25
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
€1,824.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Topraklama Test Cihazı
doğruluk+/-% 2 Okuma +/- 3 Basamak
Sayımlar1999
ekranDijital lcd
Çalışma Frekansı128 Hz
Güç Kaynağı(8) AA Piller
Güvenlik DerecelendirmesiKAT IV 100V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.68
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)27.69
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Topraklama Direnci Aralığı (0.00001 - 2k Ohm)
  • Toprak Voltları (100VAC)
  • Akım Ölçümü (4.5mA)
  • Toprak Direnci (Evet)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEGGER DET3TC Topraklama Test Cihazı 128 Hz 100vac
€1,824.38 / Adet