Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERSEN FERRAZ 20608R Sigorta Tabanı, 250V, 60A Class R, 3 Kutuplu, Kalay Kaplamalı, Alüminyum Kutu | CH4QTR 20606R

MERSEN FERRAZ 20608R Sigorta Tabanı, 250V, 60A R Sınıfı, 3 Kutuplu, Kalay Kaplı, Alüminyum Kutu

Stoktaki Ürünler
Madde: CH4QTR Modeli: 20608RÇapraz Referans: 20606R
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
€70.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta Tabanı
AC Voltaj Derecesi250V
gövde MalzemesiGFPC
Current Rating60A
Sigorta SınıfıSınıf R
Yükseklik2.12 "
uzunluk4.75 "
Maks. Sigorta Değeri60A
Kutup sayısı3 Pole
genişlik4.08 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.38
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)10.36

Ürün Detayı:

  • Güçlendirilmiş Klipsli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiCurrent RatingYükseklikuzunlukMaks. Sigorta DeğeriKutup sayısıgenişlikÜcret
MERSEN FERRAZ 20305R Sigorta Tabanı, 250V, 30A Class R, Toplayıcı, Kalay Kaplama, Alüminyum Kutu | CH4QQR 20305RGFPC30A1.38 "3"30Aengerek0.91 "-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ 20306R Sigorta Tabanı, 250V, 30A, Class R, 1 Kutuplu, Teneke Plaka, Alüminyum Kutu | CH4QQU 20306RGFPC30A1.38 "3"30A11.25 "€22.47
MERSEN FERRAZ 20307R Sigorta Tabanı, 250V, 30A Class R, 2 Kutuplu, Kalay Kaplamalı, Alüminyum Kutu | CH4QQW 20307RGFPC30A1.38 "3"30A2 Pole2.03 "€54.94
MERSEN FERRAZ 20308R Sigorta Tabanı, 250V, 30A Class R, 3 Kutuplu, Kalay Kaplamalı, Alüminyum Kutu | CH4QQY 20306R 20308RGFPC30A1.38 "3"30A3 Pole3"€57.25
MERSEN FERRAZ 20315R Sigorta Tabanı, 250V, 30A Sınıf R, Toplayıcı, Kalay Kaplama, Bakır Vida | CH4QRD 20315RGFPC30A1.38 "3"30Aengerek0.91 "-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ 20316R Sigorta Tabanı, 250V, 30A Sınıf R, 1 Kutuplu, Kalay Kaplama, Bakır Vida | CH4QRF 20316RGFPC30A1.38 "3"30A1 Pole1.25 "€22.11
MERSEN FERRAZ 20317R Sigorta Tabanı, 250V, 30A Sınıf R, 2 Kutuplu, Kalay Kaplama, Bakır Vida | CH4QRH 20317RGFPC30A1.38 "3"30A2 Pole2.03 "€28.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERSEN FERRAZ 20608R Sigorta Tabanı, 250V, 60A R Sınıfı, 3 Kutuplu, Kalay Kaplı, Alüminyum Kutu
€70.85 / Adet