MERSEN FERRAZ 24033R Sigorta Tabanı, 250V, 400A R Sınıfı, 3 Kutuplu, Kalay Kaplı, Alüminyum Kutu
Madde: CH4QVJ
Modeli: 24033R
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta Tabanı |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | fenolik |
Current Rating | 400A |
Sigorta Sınıfı | Sınıf R |
Yükseklik | 3.62 " |
uzunluk | 11.5 " |
Maks. Sigorta Değeri | 400A |
Kutup sayısı | 3 Pole |
genişlik | 10.5 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Current Rating | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sigorta Değeri | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20305R | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | engerek | 0.91 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
20306R | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 1 | 1.25 " | €22.47 | ||
20307R | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 2 Pole | 2.03 " | €54.94 | ||
20308R | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 3 Pole | 3" | €57.25 | ||
20315R | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | engerek | 0.91 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
20316R | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 1 Pole | 1.25 " | €22.11 | ||
20317R | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 2 Pole | 2.03 " | €28.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00