MERSEN FERRAZ 30318T Sigorta Tabanı, 300V, 30A, Sınıf T, 3 Kutuplu, Kalay Kaplı, Bakır Vidalı
Madde: CH4QYP
Model: 30318T
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta Tabanı |
AC Voltaj Derecesi | 300V |
gövde Malzemesi | GFPC |
Current Rating | 30A |
Sigorta Sınıfı | T Sınıfı |
Yükseklik | 1.47 " |
uzunluk | 3.37 " |
Maks. Sigorta Değeri | 30A |
Kutup sayısı | 3 Pole |
genişlik | 1.85 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.17 |
Gemi genişliği (cm) | 8.59 |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Current Rating | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sigorta Değeri | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30305T | GFPC | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | engerek | 3.6 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
30306T | GFPC | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | 1 Pole | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
30307T | GFPC | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | 2 Pole | 0.98 " | €44.93 | ||
30308T | GFPC | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | 3 Pole | 1.85 " | €60.07 | ||
30309T | GFPC | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | 4 Pole | 2.73 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
30315T | GFPC | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | engerek | 3.6 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
30316T | GFPC | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | 1 Pole | 0.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00