MERSEN FERRAZ 40223G Sigorta Tabanı, 600V, 20A, G Sınıfı, 3 Kutuplu, Kalay Kaplı, Bakır Baskı Plakası
Madde: CH4RBY
Model: 40223G
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta Tabanı |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GFPC |
Current Rating | 20A |
Sigorta Sınıfı | G sınıfı |
Yükseklik | 1.45 " |
uzunluk | 3.05 " |
Maks. Sigorta Değeri | 20A |
Kutup sayısı | 3 Pole |
genişlik | 2.39 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.97 |
Gemi genişliği (cm) | 7.92 |
PLATFORM | Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sigorta Değeri | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40110G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | engerek | 0.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
40111G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | 1 Pole | 0.85 " | €17.55 | ||
40112G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | 2 Pole | 1.62 " | €32.29 | ||
40113G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | 3 Pole | 2.39 " | €47.47 | ||
40120G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | engerek | 0.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
40121G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | 1 Pole | 0.85 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
40122G | 600V | 15A | 1.45 " | 3.05 " | 15A | 2 Pole | 1.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00