MERSEN FERRAZ 60357SJ Sigorta Tabanı, 600V, 30A, J Sınıfı, 2 Kutuplu, Kalay Kaplama, Bakır Kutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta Tabanı |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GFPC |
Current Rating | 30A |
Sigorta Sınıfı | Sınıf J |
Yükseklik | 2.2 " |
uzunluk | 3.9 " |
Maks. Sigorta Değeri | 30A |
Kutup sayısı | 2 Pole |
genişlik | 2.45 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.57 |
Gemi genişliği (cm) | 15.54 |
PLATFORM | Model | Current Rating | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sigorta Değeri | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60305SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | engerek | 1.16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
60306SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 1 Pole | 1.29 " | €54.03 | ||
60307SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 2 Pole | 2.45 " | €88.68 | ||
60308SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 3 | 3.62 " | €84.64 | ||
60315SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | engerek | 1.16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
60316SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 1 Pole | 1.29 " | €25.76 | ||
60317SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 2 Pole | 2.45 " | €51.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00