Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERSEN FERRAZ 61036J Fuse Base, 600V, 100A, Class J, 1 Pole, Tin Plated Aluminium, Copper Box | CH4RLP

MERSEN FERRAZ 61036J Sigorta Tabanı, 600V, 100A, Sınıf J, 1 Kutuplu, Kalay Kaplamalı Alüminyum, Bakır Kutu

Stoktaki Ürünler
Madde: CH4RLP modeli: 61036J
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
€120.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta Tabanı
AC Voltaj Derecesi600V
gövde MalzemesiGFPC
Current Rating100A
Sigorta SınıfıSınıf J
Yükseklik2.36 "
uzunluk7"
Maks. Sigorta Değeri100A
Kutup sayısı1 Pole
genişlik2.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)5.99
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.87

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiCurrent RatingYükseklikuzunlukMaks. Sigorta DeğeriKutup sayısıgenişlikÜcret
MERSEN FERRAZ 60300J Sigorta Tabanı, 600V, 30A, Class J, Toplayıcı, Kalay Kaplama, Alüminyum Kutu | CH4REA 60300JGFPC30A2.12 "4"30Aengerek1.5 "-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ 60301J Sigorta Tabanı, 600V, 30A, Class J, 1 Kutuplu, Kalay Kaplamalı, Alüminyum Kutu | CH4REC 60301JGFPC30A2.12 "4"30A1 Pole1.65 "€28.84
MERSEN FERRAZ 60302J Sigorta Tabanı, 600V, 30A, Class J, 2 Kutuplu, Kalay Kaplamalı, Alüminyum Kutu | CH4RED 60302JGFPC30A2.12 "4"30A2 Pole3.15 "€46.89
MERSEN FERRAZ 60303J Sigorta Tabanı, 600V, 30A, Class J, 3 Kutuplu, Kalay Kaplama, Alüminyum Kutu | CH4REE 60303JGFPC30A2.12 "4"30A3 Pole4.65 "-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ 60310J Sigorta Tabanı, Toplayıcı, 600V, 30A, Sınıf J, Kalay Kaplama, Bakır Vida | CH4REZ 60310JGFPC30A2.12 "4"30Aengerek1.5 "-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ 60311J Sigorta Tabanı, 600V, 30A, Sınıf J, 1 Kutuplu, Kalay Kaplama, Bakır Vida | CH4RFA 60311JGFPC30A2.12 "4"30A1 Pole1.65 "€16.62
MERSEN FERRAZ 60312J Sigorta Tabanı, 600V, 30A, Sınıf J, 2 Kutuplu, Kalay Kaplama, Bakır Vida | CH4RFC 60312JGFPC30A2.12 "4"30A2 Pole3.15 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERSEN FERRAZ 61036J Sigorta Tabanı, 600V, 100A, Sınıf J, 1 Kutuplu, Kalay Kaplamalı Alüminyum, Bakır Kutu
€120.46 / Adet