MERSEN FERRAZ 64033 Sigorta Tabanı, 600V, 400A, H ve K Sınıfı, 3 Kutuplu, Teneke Kaplı, Alüminyum Kutu
Madde: CH4RNC
Model: 64033
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta Tabanı |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | fenolik |
Current Rating | 400A |
Sigorta Sınıfı | H/K sınıfı |
Yükseklik | 3.62 " |
uzunluk | 14.5 " |
Maks. Sigorta Değeri | 400A |
Kutup sayısı | 3 Pole |
genişlik | 12.75 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.34 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Current Rating | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sigorta Değeri | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60300 | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | engerek | 1.46 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
60301 | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 1 Pole | 1.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
60305 | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | engerek | 1.46 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
60306 | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 1 Pole | 1.63 " | €28.30 | ||
60307 | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 2 Pole | 3.09 " | €31.84 | ||
60308 | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 3 | 4.55 " | €50.39 | ||
60310 | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | engerek | 1.46 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00