MERSEN FERRAZ 9F60FMH030 Sigorta, Orta Gerilim, 15500V, 30A, E Dereceli, Yüksük Montajlı Karşılık
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Gerilim Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 15500V |
gövde Malzemesi | Epoksi |
Current Rating | 30A |
Çap | 3" |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
uzunluk | 18.88 " |
Montaj | Klips |
hız | E Dereceli |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.33 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Current Rating | Çap | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60CJH002 | Epoksi | 2A | 2" | - | 14.18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60CJH003 | Epoksi | 3A | 2" | - | 14.18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60CJH005 | Epoksi | 5A | 2" | - | 14.18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60CJH007 | Epoksi | 7A | 2" | - | 14.18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60CJH010 | Epoksi | 10A | 2" | - | 14.18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60DMH001 | Epoksi | 1A | 2" | - | 17.2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60DMH002 | Epoksi | 2A | 2" | - | 17.2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00