MERSEN FERRAZ 9F60FNJ050 Sigorta, Orta Gerilim, 25800V, 50A, E Dereceli, Yüksük Montajlı Karşılık
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Gerilim Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 25800V |
gövde Malzemesi | Epoksi |
Current Rating | 50A |
Çap | 3" |
uzunluk | 24.81 " |
Montaj | Klips |
hız | E Dereceli |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 64.77 |
Gemi genişliği (cm) | 9.19 |
PLATFORM | Model | Current Rating | Çap | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
9F60CMJ001 | 1A | 2" | 17.2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60CMJ002 | 2A | 2" | 17.2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60CMJ905 | 0.5A | 2" | 17.2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60DNJ001 | 1A | 2" | 23.18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60DNJ002 | 2A | 2" | 23.18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60DNJ003 | 3A | 2" | 23.18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60DNJ005 | 5A | 2" | 23.18 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00