MERSEN FERRAZ 9F60LCB512 Sigorta, Orta Gerilim, 2400V, 12R, R Dereceli, Yüksük Montajlı Karşılık
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Gerilim Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 2400V |
gövde Malzemesi | Epoksi |
Çap | 3" |
Yükseklik | 3" |
uzunluk | 10.88 " |
Montaj | Klips |
hız | R Derecelendirilmiş |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.39 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
PLATFORM | Model | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
9F60LCB502 | 3" | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60LCB503 | 3" | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60LCB504 | 3" | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60LCB506 | 3" | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60LCB509 | 3" | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60LCL302 | 3" | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60LCL303 | 3" | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00