MERSEN FERRAZ A055B2D0R0-600E Sigorta, Orta Gerilim, 5500V, 600A, E Dereceli, Cıvatalı Montaj Karşılığı
Madde: CH4TFA
Model: A055B2D0R0-600E
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Gerilim Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 5500V |
gövde Malzemesi | Çoklu Tüp |
Current Rating | 600A |
Yükseklik | 7.63 " |
uzunluk | 25.1 " |
Montaj | Bulonlu |
hız | E Dereceli |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 67.31 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
Model | AC Voltaj Derecesi | gövde Malzemesi | Current Rating | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F62KCB500 | 5500V | Epoksi | 500A | 13.65 " | 19.68 " | 13.65 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
9F62KCB600 | 5500V | Epoksi | 600A | 13.65 " | 19.68 " | 13.65 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
9F62KCB700 | 5500V | Epoksi | 700A | 13.65 " | 19.68 " | 13.65 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
9F62KCB800 | 5500V | Epoksi | 800A | 13.65 " | 19.68 " | 13.65 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
9F62KCB900 | 5500V | Epoksi | 900A | 13.65 " | 19.68 " | 13.65 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A050B4D0R0-1200E | 5000V | Çoklu Tüp | 1200A | 7.63 " | 25.11 " | 7.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A055B1DAR0-100E | 5500V | GMG | 100A | - | 19.25 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00