MERSEN FERRAZ A055F1D0R0-200E Sigorta, Orta Gerilim, 5500V, 200A, E Dereceli, Yüksük Montajlı Karşılık
Madde: CH4THL
Model: A055F1D0R0-200E
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Gerilim Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 5500V |
gövde Malzemesi | Çoklu Tüp |
Current Rating | 200A |
Çap | 3" |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
uzunluk | 15.88 " |
Montaj | Klips |
hız | E Dereceli |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.09 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Current Rating | Çap | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60CED001 | Epoksi | 1A | 2" | - | 11.18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60CED002 | Epoksi | 2A | 2" | - | 11.18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60CED003 | Epoksi | 3A | 2" | - | 11.18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60CED005 | Epoksi | 5A | 2" | - | 11.18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60CED007 | Epoksi | 7A | 2" | - | 11.18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60CED010 | Epoksi | 10A | 2" | - | 11.18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
9F60CED015 | Epoksi | 15A | 2" | - | 11.18 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00