MERSEN FERRAZ A100P100-4 Yarı İletken Sigorta, Yüksek Hızlı, 1000V, 100A, aR Sınıfı
Madde: CH4TLU
Modeli: A100P100-4
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarıiletken Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 1000V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 100A |
Çap | 1.22 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
uzunluk | 5" |
Montaj | Bulonlu |
hız | Yüksek Hızlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 3.1 |
PLATFORM | Model | Current Rating | Çap | uzunluk | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A100P1000-4 | 1000A | 3.5 " | 8.22 " | Bulonlu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A100P1000-4TA | 1000A | 3.5 " | 8.22 " | Bulonlu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A100P100-4TA | 100A | 1.22 " | 5" | Bulonlu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A100P100-4TI | 100A | 1.22 " | 5" | Bulonlu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A100P1200-4 | 1200A | 4.38 " | 11.47 " | Bulonlu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A100P1200-4TA | 1200A | 4.38 " | 11.47 " | Bulonlu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A100P1200-4TI | 1200A | 4.38 " | 11.47 " | Bulonlu | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00