MERSEN FERRAZ A15QS1200-128IL Yarı İletken Sigorta, Yüksek Hızlı, 150V, 1200A, aR Sınıfı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarıiletken Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 150V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 1200A |
Çap | 2" |
uzunluk | 1.88 " |
Montaj | Bulonlu |
hız | Yüksek Hızlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13 |
Gemi genişliği (cm) | 13 |
PLATFORM | Model | Current Rating | Çap | uzunluk | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A15QS1000-128 | 1000A | 2" | 1.88 " | Bulonlu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A15QS1000-128IL | 1000A | 2" | 1.88 " | Bulonlu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A15QS1000-4 | 1000A | 1.5 " | 1.88 " | Bulonlu | €139.71 | ||
A15QS1000-4IL | 1000A | 1.13 " | 2.66 " | Bulonlu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A15QS1000-4TI | 1000A | 1.5 " | 1.88 " | Bulonlu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A15QS100-4 | 100A | 1.13 " | 2.66 " | Bulonlu | €80.30 | ||
A15QS100-4IL | 100A | 1.13 " | 2.66 " | Bulonlu | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00