MERSEN FERRAZ A2K10R Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 250V, 10A, RK1 Sınıfı, 1 Kutuplu
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
Amper | 10A |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 10A |
Çap | 0.56 " |
çerçeve Tipi | A2K |
Sigorta Sınıfı | Sınıf RK1 |
uzunluk | 2" |
Montaj | Klips |
Kutup sayısı | 1 |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gerilim | 250V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 1.42 |
PLATFORM | Model | Amper | gövde Malzemesi | Current Rating | Çap | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2K100R | 100A | Çoklu Tüp | 100A | 1.06 " | 5.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A2K125R | 125A | Çoklu Tüp | 125A | 1.56 " | 7.13 " | €178.28 | ||
A2K15R | 15A | GMG | 15A | 0.56 " | 2" | €20.64 | ||
A2K175R | 175A | Çoklu Tüp | 175A | 1.56 " | 7.13 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A2K200R | 200A | Çoklu Tüp | 200A | 1.56 " | 7.13 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A2K20R | 20A | GMG | 20A | 0.56 " | 2" | €20.64 | ||
A2K225R | 225A | Çoklu Tüp | 225A | 2.06 " | 8.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00