MERSEN FERRAZ A2Y400-4 Akım Sınırlayıcı Sigorta, 250V, 400A
Madde: CH4UEC
Modeli: A2Y400-4
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 400A |
Çap | 2" |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
uzunluk | 8.63 " |
Montaj | Klips |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.38 |
Gemi genişliği (cm) | 5.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00