MERSEN FERRAZ A300564 Sigorta, 315A | CH4UFV PC73UD13C315D1A

MERSEN FERRAZ A300564 Sigorta, 315A

Madde: CH4UFV Model: A300564Çapraz Referans: PC73UD13C315D1A

İle alın Mayıs 17, Cuma

Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.33
Gemi yüksekliği (cm)8.99
Gemi uzunluğu (cm)24.99
Gemi genişliği (cm)15.01

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
MERSEN FERRAZ A300633 Sigorta Bağlantısı, 1250V, 550A | CH4UFX PC73UD13C550EF A300633Sigorta bağlantısı-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ A301047 Sigorta, 350A | CH4UGP A130UD73TTI350 A301047Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ B300565 Sigorta, 350A | CH4WJE PC73UD13C350D1A B300565Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ B300680 Sigorta, 315A | CH4WJJ A130UD73LI315 B300680Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ B301048 Sigorta, 400A | CH4WJP A130UD73TTI400 B301048Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ B301301 Sigorta, 1600A | CH4WJT PC73UD69V16CTF B301301Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ C300566 Sigorta, 400A | CH4WLL PC73UD13C400D1A C300566Sigorta-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERSEN FERRAZ A300564 Sigorta, 315A