MERSEN FERRAZ A301185 Sigorta, 63A | CH4UGR PC70UD13C63PA

MERSEN FERRAZ A301185 Sigorta, 63A

Madde: CH4UGR Model: A301185Çapraz Referans: PC70UD13C63PA

İle alın Mayıs 17, Cuma

Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)6.5
Gemi uzunluğu (cm)14.3
Gemi genişliği (cm)14

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
MERSEN FERRAZ A300541 Sigorta, 200A | CH4UFU A300541-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ A300656 Sigorta, 160A | CH4UFY A130UD70LI160 A300656-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ A301024 Sigorta, 350A | CH4UGN A120UD70TTI350 A301024-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ B300542 Sigorta, 250A | CH4WJD B300542-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ B300657 Sigorta, 200A | CH4WJH A130UD70LI200 B300657-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ C300543 Sigorta, 315A | CH4WLK C300543-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ C300658 Sigorta, 250A | CH4WLM A130UD70LI250 C300658-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERSEN FERRAZ A301185 Sigorta, 63A