MERSEN FERRAZ A480R2R-1 Sigorta, Orta Gerilim, 4800V, R Dereceli
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Gerilim Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 4800V |
gövde Malzemesi | Epoksi |
Çap | 3" |
Yükseklik | 3" |
uzunluk | 15.88 " |
Montaj | Klips |
hız | R-rated |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.09 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A480R2R-1HE | 16.13 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00