MERSEN FERRAZ A4BT750 Gecikmeli Sigorta, 600V, 750A, Sınıf L
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 750A |
Çap | 3" |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | L sınıfı |
uzunluk | 8.63 " |
Montaj | Bulonlu |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.23 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
PLATFORM | Model | Current Rating | Çap | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4BT1000 | 1000A | 2.5 " | 10.75 " | €750.18 | ||
A4BT1000-TA | 1000A | 2.5 " | 10.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A4BT1100 | 1100A | 2.5 " | 10.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A4BT1200 | 1200A | 2.5 " | 10.75 " | €756.34 | ||
A4BT1400 | 1400A | 3" | 10.75 " | €885.00 | ||
A4BT1400-TA | 1400A | 3" | 10.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A4BT1500 | 1500A | 3" | 10.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00