MERSEN FERRAZ A4BY2001-TI Gecikmeli Sigorta, 600V, 2001A, Sınıf L
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 2001A |
Çap | 4.5 " |
Sigorta Sınıfı | L sınıfı |
uzunluk | 10.75 " |
Montaj | Bulonlu |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.85 |
Gemi genişliği (cm) | 12.85 |
PLATFORM | Model | Amper | Current Rating | Çap | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4BY1000 | 1000A | 1000A | 2.5 " | 10.75 " | €655.75 | ||
A4BY1200 | 1200A | 1200A | 2.5 " | 10.75 " | €655.75 | ||
A4BY1400 | 1400A | 1400A | 3" | 10.75 " | €801.82 | ||
A4BY1500 | 1500A | 1500A | 3" | 10.75 " | €801.82 | ||
A4BY1600 | 1600A | 1600A | 3" | 10.75 " | €885.00 | ||
A4BY1800 | 1800A | 1800A | 3.5 " | 10.75 " | €1,323.20 | ||
A4BY2000 | 2000A | 2000A | 3.5 " | 10.75 " | €1,263.21 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00