MERSEN FERRAZ A50P150-4TA Yarı İletken Sigorta, Yüksek Hızlı, 500V, 150A, aR Sınıfı
Madde: CH4UVY
Modeli: A50P150-4TA
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarıiletken Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 500V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 150A |
Çap | 1.22 " |
uzunluk | 3.63 " |
Montaj | Bulonlu |
hız | Yüksek Hızlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.05 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
Model | Current Rating | Çap | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A50P100-4 | 100A | 1" | 3.63 " | €82.59 | |
A50P100-4TA | 100A | 1" | 3.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A50P100-4TI | 100A | 1" | 3.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A50P150-4 | 150A | 1.22 " | 3.63 " | €105.13 | |
A50P150-4TI | 150A | 1.22 " | 3.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A50P350-4 | 350A | 1.5 " | 4.34 " | €178.28 | |
A50P350-4K | 350A | 1.5 " | 4.34 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00