MERSEN FERRAZ A6K1R Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 600V, 1A, Sınıf RK1
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | Çoklu Tüp |
Current Rating | 1A |
Çap | 0.81 " |
Sigorta Sınıfı | Sınıf RK1 |
uzunluk | 5" |
Montaj | Klips |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13 |
Gemi genişliği (cm) | 10.46 |
PLATFORM | Model | Amper | Current Rating | Çap | uzunluk | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6K100R | 100A | 100A | 1.31 " | 7.88 " | Hızlı Oyunculuk | €114.79 | ||
A6K10R | 10A | 10A | 0.81 " | 5" | Hızlı Oyunculuk | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A6K15R | 15A | 15A | 0.81 " | 5" | Hızlı Oyunculuk | €39.75 | ||
A6K175R | 175A | 175A | 1.81 " | 9.63 " | Hızlı Oyunculuk | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A6K200R | 200A | 200A | 1.81 " | 9.63 " | Hızlı Oyunculuk | €229.80 | ||
A6K20R | 20A | 20A | 0.81 " | 5" | Hızlı Oyunculuk | €39.75 | ||
A6K225R | 225A | 225A | 2.56 " | 11.63 " | Hızlı Oyunculuk | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00