MERSEN FERRAZ A6Y45-1 Akım Sınırlayıcı Sigorta, 600V, 45A, Tip 1, Yüksük Montajlı
Öğe: CH4VPR
Modeli: A6Y45-1
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 45A |
Çap | 1.06 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
uzunluk | 5.5 " |
Montaj | Klips |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.27 |
Gemi genişliği (cm) | 5.56 |
PLATFORM | Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Çap | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6Y1000-4 | 600V | 1000A | 3" | 10.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A6Y1000-5 | 600V | 1000A | 3" | 12.13 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A6Y100-21 | 600V | 100A | 1.06 " | 5.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A6Y100-3 | 600V | 100A | 1" | 7.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A6Y100-4 | 600V | 100A | 1" | 7.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A6Y10-1 | 600V | 10A | 0.81 " | 5" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A6Y10-11 | 600V | 10A | 0.57 " | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00