MERSEN FERRAZ A70Q300-4IL Yarı İletken, Yüksek Hız, 700V, 300A, aR Sınıfı
Öğe: CH4VVU
Modeli: A70Q300-4IL
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarıiletken Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 700V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 300A |
Çap | 2" |
uzunluk | 5.09 " |
Montaj | Bulonlu |
hız | Yüksek Hızlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.41 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.29 |
Gemi genişliği (cm) | 13.18 |
Model | Current Rating | Çap | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A70Q100-4 | 100A | 1.22 " | 4.37 " | €180.21 | |
A70Q100-4IL | 100A | 1.22 " | 4.37 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A70Q125-4 | 125A | 1.5 " | 5.09 " | €207.47 | |
A70Q125-4IL | 125A | 1.5 " | 5.09 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A70Q150-4 | 150A | 1.5 " | 5.09 " | €247.85 | |
A70Q150-4IL | 150A | 1.5 " | 5.09 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A70Q175-4 | 175A | 1.5 " | 5.09 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00