MERSEN FERRAZ A70QS550-4KIL Yarı İletken, Yüksek Hızlı, 700V, 550A, aR Sınıfı, Tip 4K
Madde: CH4VYT
Modeli: A70QS550-4KIL
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarıiletken Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 700V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 550A |
Çap | 2" |
uzunluk | 7.09 " |
Montaj | Bulonlu |
hız | Yüksek Hızlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.47 |
Gemi genişliği (cm) | 7.77 |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Current Rating | Çap | uzunluk | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A70QS100-4 | GMG | 100A | 1" | 4.38 " | Yüksek Hızlı | €82.59 | ||
A70QS100-4IL | GMG | 100A | 1" | 4.38 " | Yüksek Hızlı | €216.99 | ||
A70QS125-4 | GMG | 125A | 1.22 " | 4.38 " | Yüksek Hızlı | €207.47 | ||
A70QS125-4IL | GMG | 125A | 1.22 " | 4.38 " | Yüksek Hızlı | €240.76 | ||
A70QS150-4 | GMG | 150A | 1.22 " | 4.38 " | Yüksek Hızlı | €207.47 | ||
A70QS150-4IL | GMG | 150A | 1.22 " | 4.38 " | Yüksek Hızlı | €186.86 | ||
A70QS175-4 | GMG | 175A | 1.22 " | 4.38 " | Yüksek Hızlı | €185.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00