MERSEN FERRAZ ACK10 Forklift Sigortası, 125VAC/VDC, 10A
Madde: CH4WAG
Modeli: ACK10Çapraz Referans: ACK2
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 125V |
gövde Malzemesi | Çoklu Tüp |
Current Rating | 10A |
Çap | 0.59 " |
uzunluk | 3.07 " |
Montaj | Bulonlu |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.29 |
Gemi genişliği (cm) | 7.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00