MERSEN FERRAZ ACL80 Forklift Sigortası, 125VAC/VDC, 80A
Öğe: CH4WBX
Modeli: ACL80
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 125V |
gövde Malzemesi | Çoklu Tüp |
Current Rating | 80A |
Çap | 0.86 " |
uzunluk | 3.49 " |
Montaj | Bulonlu |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.39 |
Gemi genişliği (cm) | 10.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00