MERSEN FERRAZ AJT15N Gecikmeli Sigorta, 600V, 15A, Sınıf J
Madde: CH4WCN
Modeli: AJT15N
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 15A |
Çap | 0.81 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | Sınıf J |
uzunluk | 2.25 " |
Montaj | Klips |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.8 |
Gemi genişliği (cm) | 6.05 |
PLATFORM | Model | Amper | Current Rating | Çap | + | uzunluk | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJT10 | 10A | 10A | 0.81 " | Sigorta | 2.25 " | Klips | €17.49 | ||
AJT100 | 100A | 100A | 1.06 " | Sigorta | 4.63 " | Klipsli veya Cıvatalı | €58.65 | ||
AJT1-1 / 2 | 1.5A | - | - | Sigorta | - | - | €13.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
AJT1-1 / 4 | 1.25A | - | - | Sigorta | - | - | €17.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
AJT110 | 110A | 110A | 1.62 " | Sigorta | 5.75 " | Klipsli veya Cıvatalı | €105.13 | ||
AJT12 | 12A | 12A | 0.81 " | Sigorta | 2.25 " | Klips | €17.49 | ||
AJT125 | 125A | 125A | 1.62 " | Sigorta | 5.75 " | Klipsli veya Cıvatalı | €105.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00