MERSEN FERRAZ AJT70N Gecikmeli Sigorta, 600V, 70A, Sınıf J
Madde: CH4WEU
Modeli: AJT70N
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 70A |
Çap | 1.06 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | Sınıf J |
uzunluk | 4.63 " |
Montaj | Klipsli veya Cıvatalı |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 13.67 |
PLATFORM | Model | Amper | Current Rating | Çap | + | uzunluk | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJT10 | 10A | 10A | 0.81 " | Sigorta | 2.25 " | Klips | €17.49 | ||
AJT100 | 100A | 100A | 1.06 " | Sigorta | 4.63 " | Klipsli veya Cıvatalı | €58.65 | ||
AJT1-1 / 2 | 1.5A | - | - | Sigorta | - | - | €13.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
AJT1-1 / 4 | 1.25A | - | - | Sigorta | - | - | €17.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
AJT110 | 110A | 110A | 1.62 " | Sigorta | 5.75 " | Klipsli veya Cıvatalı | €105.13 | ||
AJT12 | 12A | 12A | 0.81 " | Sigorta | 2.25 " | Klips | €17.49 | ||
AJT125 | 125A | 125A | 1.62 " | Sigorta | 5.75 " | Klipsli veya Cıvatalı | €105.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00